

CHF 88.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Bowex |
Typ | Hülse |
Grösse | 45 |
Material | Nylon |
Nenndrehmoment | 140 Nm |
Gewicht | 0.27 kg |