CHF 5'795.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'264.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KROHNE |
Serie | H250 |
Typ | 8196 |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussmesser |
Montage | Vertikal |
Gegenfeder | Nein |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Kalibrierung | Wasser |
Genauigkeit | 1.6 % |
Genauigkeitsnorm | VDI/VDE 3513 |
Messbereich | von 6300 bis 63000 |
Messeinheit | l/h |
Material Anschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffgüte Anschluss | 1.4404 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Messrohr | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Schwimmer | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Schwimmerfänger | Edelstahl 316L (1.4404) |
Mit Nadelventil | Nein |
Max. Druck | 40 bar |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von -196 bis 300 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 120 °C |