Eriks
KROHNE

KROHNE Durchflussmesser Typ: 8196 Serie: H250 Wasser Material Messrohr: Edelstahl 316L (1.4404) Messbereich: von 2500 zu 25000 l/h Flansch Edelstahl 316L (1.4404) DN80

  • ERIKS:10070965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'714.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'095.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KROHNE
Serie
H250
Typ
8196
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN80
Druckstufe Flansch
PN16
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
1.6 %
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 2500 bis 25000
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffgüte Anschluss
1.4404
Material Gehäuse
Aluminium
Material Messrohr
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Schwimmer
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Schwimmerfänger
Edelstahl 316L (1.4404)
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
40 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -196 bis 300 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 120 °C