Eriks
KROHNE

KROHNE Durchflussmesser Typ: 8194 Serie: VA40/V Wasser Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 63 zu 630 l/h Innengewinde (BSPP) Edelstahl 316L (1.4404) 3/4" (20)

  • ERIKS:11260985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 929.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’004.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KROHNE
Serie
VA40/V
Typ
8194
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
1.0 %
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 63 bis 630
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffgüte Anschluss
1.4404
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Messrohr
Borosilikatglas
Dichtung
NBR
Material Schwimmer
Edelstahl 316Ti
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 100 °C
DN
DN25
G
3/4" (20)
a
36 mm
b
239 mm
L1
375 mm