Eriks
KROHNE

KROHNE Durchflussmesser Typ: 8194 Serie: VA40/V Wasser Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 250 zu 2500 l/h Innengewinde (BSPP) Edelstahl 316L (1.4404) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11260994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’176.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’271.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KROHNE
Serie
VA40/V
Typ
8194
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1.1/2" (40)
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
1.0 %
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 250 bis 2500
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffgüte Anschluss
1.4404
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Messrohr
Borosilikatglas
Dichtung
NBR
Material Schwimmer
Edelstahl 316Ti
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
9 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 100 °C
DN
DN40
G
1.1/2" (40)
a
46 mm
b
239 mm
L1
375 mm