CHF 1’064.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’150.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KROHNE |
Serie | VA40/V |
Typ | 8194 |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussmesser |
Montage | Vertikal |
Gegenfeder | Nein |
Prozessanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1" (25) |
Kalibrierung | Wasser |
Genauigkeit | 1.0 % |
Genauigkeitsnorm | VDI/VDE 3513 |
Messbereich | von 100 bis 1000 |
Messeinheit | l/h |
Material Anschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffgüte Anschluss | 1.4404 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Messrohr | Borosilikatglas |
Dichtung | NBR |
Material Schwimmer | Edelstahl 316Ti |
Mit Nadelventil | Nein |
Max. Druck | 10 bar |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 100 °C |
DN | DN25 |
G | 1" (25) |
a | 36 mm |
b | 239 mm |
L1 | 375 mm |