Eriks
KROHNE

KROHNE Durchflussmesser Typ: 8193 Serie: DK46 Wasser Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 4 zu 40 l/h Innengewinde (NPT) Messing, vernickelt 1/4" (8)

  • ERIKS:10070946
  • Hersteller:VG310B1P001100000000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

370,00 €/ Stückexkl. MwSt

399,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KROHNE
Serie
DK46
Typ
8193
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Prozessanschluss
Innengewinde (NPT)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8)
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
4.0 %
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 4 bis 40
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
Messing, vernickelt
Material Gehäuse
Polycarbonat
Material Messrohr
Borosilikatglas
Dichtung
FPM
Material Schwimmer
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Schwimmerfänger
Messing, vernickelt
Mit Nadelventil
Ja
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -5 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 100 °C
DN
1/4" (8)
a
33 mm
b
28 mm
d
82 mm
f
90 mm
h
111 mm