CHF 349.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KROHNE |
Serie | DK46 |
Typ | 8193 |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussmesser |
Montage | Vertikal |
Gegenfeder | Nein |
Prozessanschluss | Innengewinde (NPT) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) |
Kalibrierung | Wasser |
Genauigkeit | 4.0 % |
Genauigkeitsnorm | VDI/VDE 3513 |
Messbereich | von 12 bis 120 |
Messeinheit | l/h |
Material Anschluss | Messing, vernickelt |
Material Gehäuse | Polycarbonat |
Material Messrohr | Borosilikatglas |
Dichtung | FPM |
Material Schwimmer | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Schwimmerfänger | Messing, vernickelt |
Mit Nadelventil | Ja |
Max. Druck | 10 bar |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von -5 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 100 °C |
DN | 1/4" (8) |
a | 33 mm |
b | 28 mm |
d | 82 mm |
f | 90 mm |
h | 111 mm |