Eriks
KROHNE

KROHNE Durchflussmesser elektromagnetisch Typ: 8223 Serie: 1300C Verkleidung PFA Messbereich 0 - 85 m³/u 230V AC PN16 DN80

  • ERIKS:12970306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KROHNE
Serie
1300C
Typ
8223
Ausführung
Elektromagnetisch
Messbereich
von 0 bis 85
Messeinheit
m³/h
Messbereich einstellbar
Ja
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
Bis zu 0,3 % des Messwerts ± 2 mm/s
Relative Wiederholgenauigkeit
± 0,1 % Der gemessene Wert - minimum 1 mm/s
Prozessanschluss
Klemmflansch
Größe Prozessanschluss
DN80
Ausgangssignal
4 - 20 mA Und Puls
Start Ausgangssignal
5,5 m³/h
Versorgungsspannung
100 - 230V AC
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20 x 1,5
Stromaufnahme
22 VA (AC) / 12 W (DC)
Impedanz
1000 Ω
Schutzart (IP) des Messkopfes
IP66/IP67
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik
IP66/IP67
Display
Ja
LED-Anzeige
Nein
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Messrohr
Edelstahl
Material Verkleidung
PFA
Material Elektroden
Hastelloy C
Material elektrisches Gehäuse
Aluminium
Max. Druck
16 bar
Minimale Leitfähigkeit des Mediums
Standard ≥ 5 µS/cm - deionisiertes Wasser ≥ 20 µS/cm
Mediumtemperatur
von -25 bis 120 °C
Umgebungstemperatur
von -25 bis 65 °C