Eriks
KROHNE

KROHNE Durchflussmesser elektromagnetisch Typ: 8222 Serie: 1100C Verkleidung PFA Messbereich 0 - 150 m³/u 230V AC PN16 DN100

  • ERIKS:12970301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KROHNE
Serie
1100C
Typ
8222
Ausführung
Elektromagnetisch
Messbereich
von 0 bis 150
Messeinheit
m³/h
Messbereich einstellbar
Ja
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
Bis zum ± der gemessene Wert ± 1 mm/s
Relative Wiederholgenauigkeit
± 0,1 % Der gemessene Wert - minimum 1 mm/s
Prozessanschluss
Klemmflansch
Größe Prozessanschluss
DN100
Ausgangssignal
4 - 20 mA Und Puls
Start Ausgangssignal
8,5 m³/h
Versorgungsspannung
100 - 230V AC
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20 x 1,5
Stromaufnahme
7 VA (AC) / 4 W (DC)
Impedanz
750 Ω
Schutzart (IP) des Messkopfes
IP66/IP67
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik
IP66/IP67
Display
Ja
LED-Anzeige
Nein
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Messrohr
Edelstahl
Material Verkleidung
PFA
Material Elektroden
Hastelloy C
Material elektrisches Gehäuse
Aluminium
Max. Druck
16 bar
Minimale Leitfähigkeit des Mediums
Standard ≥ 5 µS/cm - deionisiertes Wasser ≥ 20 µS/cm
Mediumtemperatur
von -25 bis 120 °C
Umgebungstemperatur
von -25 bis 65 °C