Eriks
KROEPLIN

KROEPLIN Innenschnelltaster Intertest 2,5-12,5mm

  • ERIKS:12629746
  • Hersteller:H102
Image 1
Innenschnelltaster Intertest mit Zahnstangengetriebe

Ausführung: Für den robusten Werkstatteinsatz, gedämpftes Laufwerk mit Stahlfadenübertragung für größere Präzision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar. Lieferung in Transportbox.

Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen.



Ablesung 0,005 mm

Zur Liste hinzufügen

CHF 826.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 893.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KROEPLIN
Messbereich
von 2.5 bis 12.5 mm