Eriks
KROEPLIN

KROEPLIN Außenschnelltaster 0-50mm

  • ERIKS:12738001
  • Hersteller:C450
Image 1
Außenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige

Ausführung: Der Schnelltaster zeichnet sich durch ein übersichtlich gestaltetes LCD-Zifferblatt aus, welches eine sichere Messwertfindung erleichert. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V (bei #SAP2835108 mit Schraubendreher), in Transportbox.

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstärken.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'175.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'270.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KROEPLIN
Messbereich
von 0 bis 50 mm
Digitalanzeige
Ja