Eriks
KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE Kontaktreiniger 60 plus 200ml

  • ERIKS:14894590
Image 1
Oxid- und sulfidlösender Kontaktreiniger mit Gleit- und Korrosionsschutzwirkung. Beseitigt Übergangswiderstände und Spannungsverluste. Zur Reinigung von Steckern, Schaltern, Tunern und Potentiometern.

Einsatzbereiche
NF-, HF-, und UHF-Technik, Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, EDV und Autoelektrik.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KONTAKT CHEMIE
Serie
60 plus
Anwendung
Reinigung
Verpackung
Dose
Inhalt
0.2 l