KNIPEX

KNIPEX Zangensatz, 00 20 Serie, Set von 3, Stahl

  • ERIKS:23954155
  • Hersteller:00 20 11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zangen-Satz, Köpfe poliert

Köpfe poliert.


Satzinhalt:
1 Kombizange, 180 mm
1 Seitenschneider, 160 mm
1 Storchschnabelzange, 200 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Serie
00 20
Typ
Pliers set
Set-Ausführung
Kombizange, Spitzzange mit Schneider und Seitenschneider
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Plastiktablett
Typ
Zangensatz