Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zangen-Set Elektronik ESD8-teilig

  • ERIKS:23287576
  • Hersteller:00 20 18 ESD
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ESD-Elektronik-Werkzeug-Satz

Ausführung: Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox aus schlagfestem Kunststoff mit Schaumstoffeinlage.

Anwendung: Für feinste Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik, vor allem dort, wo ESD-fähige Werkzeuge eingesetzt werden müssen.


Satzinhalt:
1 Spitzzange, 115 mm
1 Seitenschneider, 115 mm
1 Schlitz-Schraubendreher, 2,5 mm
1 Schlitz-Schraubendreher, 3,0 mm
1 Schlitz-Schraubendreher, 3,5 mm
1 Schlitz-Schraubendreher, 4,0 mm
1 Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0
1 Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Typ
Electrician’S Tool Set
Set-Ausführung
4-1/2" Elektronikzange mit halbrunden Spitzen-ESD (35 22 115 ESD), 4-1/2" Elektronik-Seitenschneider-ESD mit Komfortgriff (77 02 115 ESD), Elektronik ESD Kreuzschlitzschraubendreher Phillips 0, Elektronik ESD Kreuzschlitzschraubendreher Phillip
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Verpackung
Koffer