KNIPEX

KNIPEX Zangen-Satz Sicherheit VDE 3-teilig

  • ERIKS:11754585
  • Hersteller:00 20 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zangen-Satz, Köpfe verchromt

Köpfe verchromt. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.


Satzinhalt:
1 VDE-Kombizange, 180 mm
1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX