KNIPEX

KNIPEX Wasserpumpenzange Cobra mit Kunststoff-Griffen 125mm

  • ERIKS:11935882
  • Hersteller:87 01 125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wasserpumpenzange Cobra®, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern.



Kopf poliert, schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
125 mm