KNIPEX

KNIPEX Wasserpumpenzange Alligator mit Mehrkomponenten-Griffen VDE 250mm

  • ERIKS:23072993
  • Hersteller:88 06 250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Wasserpumpenzange Alligator®

Ausführung: DIN ISO 8976. Kopf verchromt, das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.



Alligator®.
Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
250 mm
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja