Ausführung: DIN ISO 8976. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Alligator®. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert.
CHF 89.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150