KNIPEX

KNIPEX Verdrahtungszange poliertmit 2-Komponenten-Griffenmm

  • ERIKS:11754674
  • Hersteller:13 02 160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verdrahtungszange

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), mit Abisolierlöchern und Crimpzone.

Anwendung: Zum Greifen, Schneiden, Biegen und Abisolieren von Drähten sowie zum Verpressen (Trapezpressung) von Aderendhülsen.



Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), mit Abisolierlöchern und Crimpzone. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum Greifen, Schneiden, Biegen und Abisolieren von Drähten sowie zum Verpressen (Trapezpressung) von Aderendhülsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm
Griffausführung
2-Komponenten