KNIPEX

KNIPEX Storchschnabelzange VDE gebogen mitMehrkomponenten-Griffen200mm

  • ERIKS:14911263
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sehr belastbare, elastische Präzisionsbacken
Halbrunde, lange Backen
Gezahnte Greifflächen
Mit Schneidkanten für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm
Schneidkanten extra induktiv gehärtet, Härte der Schneidkanten ca. 61 HRC
Vanadium-Elektrostahl geschmiedet, in Öl gehärtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm
Form
Gebogen Backen