KNIPEX

KNIPEX Storchschnabelzange 2611 200mm

  • ERIKS:23072645
  • Hersteller:26 11 200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Storchschnabelzange, Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC).

Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.



Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 32.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
200 mm
Form
Langen Backen