KNIPEX

KNIPEX Snap-Ring-Zangenset, Set von 4, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:11935850
  • Hersteller:00 19 56
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sicherungsringzangen-Satz

Ausführung: DIN 5254 A und 5256 C (gerade Form) sowie DIN 5254 B und 5256 D (gebogene Form). Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen. Lieferung in Nylon-Rolltasche.
Satzinhalt:
je 1 für Innenringe J2 und J21
je 1 für Außenringe A2 und A21
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Typ
Snap Ring Pliers Set
Set-Ausführung
Innen-Sicherungsringzange, Innen-Sicherungsringzange abgewinkelt, Außen-Sicherungsringzange und Außen-Sicherungsringzange abgewinkelt
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Werkzeugrolle