KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzangen-SatzPräzision 4-teilig

  • ERIKS:23070582
  • Hersteller:00 19 57
Image 1
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz, in Rolltasche

Ausführung: DIN 5254 A und 5256 C (gerade Form) sowie DIN 5254 B und 5256 D (gebogene Form). Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.


Satzinhalt:
je 1 für Innenringe J1 und J2
je 1 für Außenringe A1 und A2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX