KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange innengerade schwarz pulverlackiert J6 mm

  • ERIKS:11935857
  • Hersteller:44 10 J6
Image 1
Sicherungsringzange für große Innenringe, gerade, Knipex

Ausführung: DIN 5256, Form C, gerade.

Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.



Aus hochfestem Walzstahl, mit auswechselbaren Spitzen aus Spezial-Werkzeugstahl und lösbarem Sperrmechanismus. Zange schwarz pulverbeschichtet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 186.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Ausführung
J6