Ausführung: DIN 5256, Form C, gerade.
Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.
Aus hochfestem Walzstahl, mit auswechselbaren Spitzen aus Spezial-Werkzeugstahl und lösbarem Sperrmechanismus. Zange schwarz pulverbeschichtet.
CHF 186.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 300 mm |
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Nein |
Ausführung | J5 |