KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange innengerade 4411 J3 mm

  • ERIKS:23287517
  • Hersteller:44 11 J3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für Innenringe, gerade

Ausführung: DIN 5256, Form C, gerade.Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
225 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Auswechselbare Stifte
Nein
Gewicht
196 g
Ausführung
J3