Ausführung: DIN 5256, Form C, gerade.Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.
CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 140 mm |
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Nein |
Auswechselbare Stifte | Nein |
Gewicht | 88 g |
Ausführung | J1 |