KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange innengerade 4411 J0 mm

  • ERIKS:23287514
  • Hersteller:44 11 J0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für Innenringe, gerade

Ausführung: DIN 5256, Form C, gerade.Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Ausführung
J0