KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange innengebogen schwarz pulverlackiert J61 mm

  • ERIKS:11935858
  • Hersteller:44 20 J61
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für große Innenringe, gebogen

Ausführung: DIN 5256, Form D, gebogen.

Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.



Aus hochfestem Walzstahl, mit auswechselbaren Spitzen aus Spezial-Werkzeugstahl und lösbarem Sperrmechanismus. Zange schwarz pulverbeschichtet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 187.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Ausführung
J61