KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange innengebogen 4421 J31 mm

  • ERIKS:23287522
  • Hersteller:44 21 J31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für Innenringe, gerade

Ausführung: DIN 5256, Form D, gebogen.Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 26.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
215 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Auswechselbare Stifte
Nein
Gewicht
196 g
Ausführung
J31