Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, mit Öffnungsfeder. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Anwendung: Für die Montage von Greifringen auf Wellen.
CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150