KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange für Greifringe poliert G0 mm

  • ERIKS:11754822
  • Hersteller:46 11 G0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für Greifringe

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, mit Öffnungsfeder. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für die Montage von Greifringen auf Wellen.


Mit justierbarer Schraube zur Öffnungsbegrenzung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 1.5 bis 30 mm
Ausführung
G0