KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange außengerade mit Feder A6 mm

  • ERIKS:11935861
  • Hersteller:46 10 A6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für große Außenringe, gerade

Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade.

Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.



Aus hochfestem Walzstahl, mit auswechselbaren Spitzen aus Spezial-Werkzeugstahl und lösbarem Sperrmechanismus. Zange schwarz pulverbeschichtet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 186.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 252 bis 400 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Ausführung
A6