Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen.
Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.
Aus hochfestem Walzstahl, mit auswechselbaren Spitzen aus Spezial-Werkzeugstahl und lösbarem Sperrmechanismus. Zange schwarz pulverbeschichtet.
CHF 187.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 300 mm |
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Ja |
Ausführung | A51 |