KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange außengebogen mit Feder A31 mm

  • ERIKS:23071856
  • Hersteller:49 21 A31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen

Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen.

Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.



Präzisionsausführung. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk mit innen liegender Öffnungsfeder, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 37.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Ausführung
A31