Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen.Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.
CHF 29.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 200 mm |
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Ja |
Auswechselbare Stifte | Nein |
Gewicht | 219 g |
Ausführung | A31 |