KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange außengebogen 4621 A01 mm

  • ERIKS:23287497
  • Hersteller:46 21 A01
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen

Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen.Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
125 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
Gewicht
85 g
Ausführung
A01