KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange außen45Grad gebogen A32 mm

  • ERIKS:11754846
  • Hersteller:46 31 A32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für Außenringe, 45° gebogen

Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Spannbereich
von 3 bis 140 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Ausführung
A32