KNIPEX

KNIPEX Sicherungsringzange außen45Grad gebogen A02 mm

  • ERIKS:11754843
  • Hersteller:46 31 A02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsringzange für Außenringe, 45° gebogen

Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Ausführung
A02