KNIPEX

KNIPEX Seitenschneider verchromtmit Mehrkomponenten-Griffen 160mm

  • ERIKS:23073306
  • Hersteller:70 05 160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Seitenschneider, Kopf verchromt

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm