KNIPEX

KNIPEX Seitenschneider für Kunststoff ohne Fase 180mm

  • ERIKS:23073037
  • Hersteller:72 01 180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kunststoff-Seitenschneider, gerade Schneiden

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, mit Öffnungsfeder. Kopf poliert. Schneidflächen plangeschliffen, ohne Facette.

Anwendung: Zum glatten Abschneiden (da ohne Facette) von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei.



Gerade Schneiden. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Länge 160 mm: extralange Schneiden für feinste Arbeiten auch unter beengten Verhältnissen. 25 % höhere Schneidleistung durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.

Zur Liste hinzufügen

CHF 39.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
180 mm