KNIPEX

KNIPEX Seitenschneider für Kunststoff gewinkelt 85Grad 160mm

  • ERIKS:23073039
  • Hersteller:72 21 160
Image 1
Kunststoff-Seitenschneider, 85° gewinkelte Schneiden

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, mit Öffnungsfeder. Kopf poliert. Schneidflächen plangeschliffen, ohne Facette.

Anwendung: Zum glatten Abschneiden (da ohne Facette) von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei.



Um 85° gewinkelte Schneiden. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 65.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm