KNIPEX

KNIPEX Seitenschneider Elektronik Super Knips Form7 125mm

  • ERIKS:23073604
  • Hersteller:78 71 125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elektronik-Seitenschneider Super Knips®

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (64 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Zur Liste hinzufügen

CHF 34.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
125 mm