KNIPEX

KNIPEX Seitenschneider Elektronik Spitzkopf ohneFase 115mm

  • ERIKS:23073372
  • Hersteller:77 42 115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elektronik-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

* Schneidenhärte ca. 57 HRC.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
115 mm