Eriks
KNIPEX

KNIPEX Seitenschneider Elektronik Form7 115mm

  • ERIKS:23073598
  • Hersteller:77 72 115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elektronik-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Zur Liste hinzufügen

CHF 59.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
115 mm