Ausführung:DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit eingelegtem Gelenk. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektromechanik.
CHF 43.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150