Ausführung:DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, mit eingelegtem Gelenk und unverlierbarer, reibungsfreier Doppelfeder zum gleichmäßigen Öffnen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektromechanik.
CHF 41.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150