KNIPEX

KNIPEX Seitenschneider 7001 poliert 140mm

  • ERIKS:23073297
  • Hersteller:70 01 140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Seitenschneider, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.



Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
140 mm