KNIPEX

KNIPEX Schmuckbiegezange poliertmit Kunststoff-Griffen 130mm

  • ERIKS:23287530
  • Hersteller:19 01 130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schmuckbiegezange

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Feine, spitz zulaufende und runde Backen, präzisionsgeschliffen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für feine Draht- und Silberschmuckarbeiten. Zudem zum Biegen und Schneiden im Elektronik-Bereich sowie zum Anbiegen von Drahtösen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 44.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
130 mm
VDE geprüft
Nein